BALDOR / DODGE 016376 Elastomeerinen kytkin, akselin koko 38.0 mm, nopeus 4200 rpm | BC3PLG

BALDOR / DODGE 016376 elastomeerinen kytkin, akselin koko 38.0 mm, nimellisnopeus 4200 rpm

Tuote: BC3PLG Malli: 016376
€761.17 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Kytkimen tyyppiRENGAS
Varten Bore Dia.SIIRTYMÄ
Nimellinen momentti7656.000 paunaa
Akselin kiinnitysVALMIS BORE
Akselin koko38.000 mm
Koko50mm
Nopeus4200 rpm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarten Bore Dia.Hinta
BALDOR / DODGE 016392 elastomeerinen kytkin, akselin koko 90.0 mm, nopeus 4200 rpm | BC3MBF 016392SIIRTYMÄ€761.17
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 016377 Elastomeerinen kytkin, akselin koko 40.0 mm, nopeus 4200 rpm | BC3MUP 016377SIIRTYMÄ€761.17
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 016380 elastomeerikytkin, akselin koko 48.0 mm, nopeus 4200 rpm | BC3NKU 016380SIIRTYMÄ€761.17
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 016383 elastomeerikytkin, akselin koko 56.0 mm, nopeus 4200 rpm | BC3NKV 016383SIIRTYMÄ€761.17
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 016372 Elastomeerinen kytkin, akselin koko 28.0 mm, nopeus 4200 rpm | BC3NPF 016372SIIRTYMÄ€761.17
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 016373 Elastomeerikytkin, akselin koko 30.0 Mm, luokitus 4200 rpm | BC3NUQ 016373SIIRTYMÄ€761.17
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 015651 elastomeerinen kytkin, akselin koko 1.25 tuumaa, nopeus 4200 rpm | BC3NZD 015651TILA€761.17
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR / DODGE 016376 elastomeerinen kytkin, akselin koko 38.0 mm, nimellisnopeus 4200 rpm
€761.17 / yksikkö