Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDOR / DODGE 015376 Space HEATER, 400 OHM, 55 watin elastomeerinen kytkentä | BC3RMT

BALDOR / DODGE 015376 Space HEATER, 400 OHM, 55 watin elastomeerinen liitäntä

Varastossa
Tuote: BC3RMT Malli: 015376

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€313.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Kestää suvaitsevaisuuttaAGMA 9002
Koko20mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarten Bore Dia.Hinta
BALDOR / DODGE 016934 elastomeerikytkin, akselin koko 19.0 mm, nopeus 6600 rpm | BC3NEJ 016934SIIRTYMÄ€313.55
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 015380 Elastomeeriliitin, akselin koko 2.0625 tuumaa, luokitus 6600 rpm | BC3NHQ 015380TILA€313.55
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 016936 elastomeerikytkin, akselin koko 22.0 mm, nopeus 6600 rpm | BC3NLA 016936SIIRTYMÄ€313.55
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 015381 elastomeerinen kytkin, akselin koko 2.1250 tuumaa, nopeus 6600 rpm | BC3NMT 015381TILA€313.55
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 016944 Elastomeerikytkin, akselin koko 40.0 Mm, luokitus 6600 rpm | BC3NPM 016944SIIRTYMÄ€313.55
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 015379 Elastomeerinen kytkin, akselin koko 2.0 tuumaa, nopeus 6600 rpm | BC3NRL 015379TILA€313.55
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 016948 elastomeerikytkin, akselin koko 50.0 mm, nopeus 6600 rpm | BC3NZY 016948SIIRTYMÄ€313.55
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR / DODGE 015376 Space HEATER, 400 OHM, 55 watin elastomeerinen liitäntä
€313.55 / yksikkö