MORSE DRUM O-125FILC-500 12 V: n DC-nostolaite ilman sylinterisarjaa pystysuoraan nostettavaan rumpupulloon

Varastossa
Tuote: AF6EVW Malli: O-125FILC-500

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,899.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirranhallinta-asetukset kenttäasennukseen
NostaaAkun virta
Lift-tyyliAkun

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 76.05
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)147.32
Laivan leveys (cm)109.22
HS-koodi8431390090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLift-tyyliHinta
MORSE DRUM O-120FI 1-vaiheinen voimanostinsarja Hydra-Lift Karrierille | AF6EVE O-120FIVaihtovirta€3,654.95
MORSE DRUM O-120FI-96 1-vaiheinen voimanostinsarja 2.44 m Hydra-Lift Karrierille | AF6EVF O-120FI-96Vaihtovirta€3,755.18
MORSE DRUM O-120FILC 1-vaiheinen tehonostosylinterisarja Hydra-Lift Karrierille | AF6EVG O-120FILCVaihtovirta€3,100.36
MORSE DRUM O-120FILC-500 1-ph Power Lift Less Sylinterisarja pystysuoraan nostavaan rummun kaatolaitteeseen | AF6EVH O-120FILC-500Vaihtovirta€3,113.73
Morse-rumpu O-120FILC-96 1-vaiheinen tehonostosylinterisarja 2.44 m:n Hydra-lift Karrierille | AF6EVJ O-120FILC-96Vaihtovirta€3,140.45
MORSE DRUM O-121FILC 1-ph Exp-Proof Power Lift Less Sylinterisarja Hydra-Lift Karrierille | AF6EVK O-121FILCVaihtovirta€3,314.18
MORSE DRUM O-124FI Air Power Lift Kit Hydra-Lift Karrier | AF6EVL O-124FIIlmavoima€3,534.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM O-125FILC-500 12 V: n DC-nostolaite ilman sylinterisarjaa pystysuoraan nostettavaan rumpupulloon
€2,899.91 / yksikkö