DMS DMS 05817 Tabletop Mci -harjoitussarja 19 kpl | AC7EFD 38E646

DMS 05817 pöytälevy Mci harjoitussarja 19 kpl

Varastossa
Tuote: AC7EFD Malli: DMS 05817Ristiviite: 38E646

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,536.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPöytälevyn MCI-koulutussarja
Asetukset kattavatNIMS / ICS
AihealueMonionnettomuuskoulutus
TyyppiEnsimmäiset vastaajat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.78
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi5515290000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DMS DMS 05841 Tabletop Mci -harjoitussarja 10 kpl | AC7EFE 38E647 DMS 05841€1,617.74
DMS DMS 05844 Tabletop Mci -harjoitussarja 46 kpl | AC7EFH 38E650 DMS 05844€166.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DMS 05817 pöytälevy Mci harjoitussarja 19 kpl
€2,536.47 / yksikkö