Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DMS DMS 05844 Tabletop Mci -harjoitussarja 46 kpl | AC7EFH 38E650

DMS 05844 pöytälevy Mci harjoitussarja 46 kpl

Varastossa
Tuote: AC7EFH Malli: DMS 05844Ristiviite: 38E650

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€183.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPöytälevyn MCI-koulutussarja
Syvyys2"
Korkeus19 "
Asetukset kattavatNIMS / ICS
AihealueMonionnettomuuskoulutus
TyyppiEnsimmäiset vastaajat
Leveys13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi3905190000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DMS DMS 05817 Tabletop Mci -harjoitussarja 19 kpl | AC7EFD 38E646 DMS 05817€2,693.74
DMS DMS 05841 Tabletop Mci -harjoitussarja 10 kpl | AC7EFE 38E647 DMS 05841€1,718.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DMS 05844 pöytälevy Mci harjoitussarja 46 kpl
€183.50 / yksikkö