Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DMS DMS 05810 Emt3 Quick Kit 36 ​​kpl | AC7EFC 38E645

DMS 05810 Emt3 Quick Kit 36 ​​kpl

Varastossa
Tuote: AC7EFC Malli: DMS 05810Ristiviite: 38E645

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€134.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEMT3-pikasarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1115
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi3911100000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DMS 05810 Emt3 Quick Kit 36 ​​kpl
€134.14 / yksikkö