Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DMS DMS 05793 Replacement Triage Tape Pack | AC7EEY 38E641

DMS 05793 Replacement Triage Tape Pack

Varastossa
Tuote: AC7EEY Malli: DMS 05793Ristiviite: 38E641

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTriage-teippipakkaus
Pituus300ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi3905190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräPituusHinta
DMS DMS 05789 Minor Triage Tape Green | AC7EEU 38E637 DMS 05789VihreäPieni triage-teippi4"€7.80
DMS DMS 05790 Viivästetty Triage Tape Keltainen | AC7EEV 38E638 DMS 05790KeltainenViivästynyt triage-teippi4"€7.80
DMS DMS 05791 Välitön triage -nauha punainen | AC7EEW 38E639 DMS 05791punainenVälitön Triage-nauha300ft.€7.80
DMS DMS 05792 Morgue Triage Tape Black | AC7EEX 38E640 DMS 05792MustaMorgue Triage -teippi4"€7.80
DMS DMS 05798 kontaminaatioilmaisinnauha Magenta | AC7EFA 38E643 DMS 05798-Kontaminaation osoitinnauha300ft.€7.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DMS 05793 Replacement Triage Tape Pack
€23.14 / yksikkö