DMS DMS 05584 Department of Health Liivisarja 99 liivit | AC7EEG 38E618

DMS 05584 Department of Health Liivisarja 99 liivit

Varastossa
Tuote: AC7EEG Malli: DMS 05584Ristiviite: 38E618

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,970.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerveysosaston suurliivit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi5515290000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
DMS DMS 05585 Department Of Health Liivisarja 29 liivit | AC7EEH 38E619 DMS 05585Terveydenhuollon osaston pieni liivit€2,557.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DMS 05584 Department of Health Liivisarja 99 liivit
€7,970.38 / yksikkö