DMS DMS 05585 Department Of Health Liivisarja 29 liivit | AC7EEH 38E619

DMS 05585 Department of Health Vest Kit 29 liivit

Varastossa
Tuote: AC7EEH Malli: DMS 05585Ristiviite: 38E619

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,557.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerveydenhuollon osaston pieni liivit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.35
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi5515290000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
DMS DMS 05584 Department of Health Liivisarja 99 liivit | AC7EEG 38E618 DMS 05584Terveysosaston suurliivit€7,970.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DMS 05585 Department of Health Vest Kit 29 liivit
€2,557.97 / yksikkö