Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DMC 20SS100 Riippuhihna Rei'itetty 100 jalkaa Pituus 304 Ruostumaton teräs | AD8WJF 4NCC8

DMC 20SS100 ripustushihna rei'itetty 100 jalkaa pituus 304 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AD8WJF Malli: 20SS100Ristiviite: 4NCC8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€276.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRiippuva hihna
Mitata20
Reikä dia.3 / 16-1 / 4 "
Pituus100ft.
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Paksuus0.038 "
Tyyppirei'itetty
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.717
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitataPituusPaksuusHinta
DMC 20SS10-10 Ripustushihna Rei'itetty 10 jalkaa Pituus 304 Ruostumaton teräs | AD8WJE 4NCC7 20SS10-102010ft.0.038 "€28.05
DMC 24SS10-10 Ripustushihna Rei'itetty 10 jalkaa Pituus 304 Ruostumaton teräs | AD8WJJ 4NCD2 24SS10-102410ft.0.025 "€18.77
DMC 24SS100 Riippuhihna Rei'itetty 100 jalkaa Pituus 304 Ruostumaton teräs | AD8WJK 4NCD3 24SS10024100ft.0.025 "€178.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DMC 20SS100 ripustushihna rei'itetty 100 jalkaa pituus 304 ruostumatonta terästä
€276.23 / yksikkö