DIXON TBC525 T-pulttikiinnike, 5 - 5.31 tuuman ulkohalkaisija, seosterästä

Tuote: AK3VVH Malli: TBC525
€9.95 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristin

Tuotteen yksityiskohdat:

Dixon TBC525 T-Bolt puristin on ruostumattomasta teräksestä valmistettu nauhapuristin, jota käytetään tiiviiden liitosten tekemiseen autoissa, raskaissa kuorma-autoissa, kanavaliitoksissa ja teollisuuskoneissa. Tämä T-pulttipuristin tarjoaa paremman vetolujuuden, sitkeyden ja korroosionkestävyyden kuin tyypilliset vuorauspuristimet tai kierukkavaihteet.

Ominaisuudet:

  • Tässä T-pulttikiristimessä on 300-sarjan ruostumattomasta teräksestä valmistettu nauharakenne ja se sopii letkuille, joiden ulkohalkaisija on 5.016-5.312 tuumaa.
  • Sen nauhan leveys on 3/4 tuumaa ja se voidaan asentaa tavallisella 7/16 tuuman hylsyavaimella.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka paljon voimaa tarvitaan T-pultin kiristämiseen?

A. Näiden pulttien kiristämiseen tarvitaan 65 tuuman lb vääntömomentti.

K. Mikä on silikoniletkun puristin?

A. Silikoniset letkunkiristimet on valmistettu käytettäviksi silikoniletkujen kanssa, jotka on kohdistettu siten, että ne eivät leikkaa tai puristu letkuun.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIXON TBC525 T-pulttikiinnike, 5 - 5.31 tuuman ulkohalkaisija, seosterästä
€9.95 / yksikkö