Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DIXON J2S3 pneumaattinen letkun väkätulppa, letkun halkaisija 3/8 tuumaa, koko 1/4 tuumaa | AE3DCA 5CGY9

DIXON J2S3 Pneumaattisen letkun väkätulppa, letkun halkaisija 3/8 tuumaa, koko 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3DCA Malli: J2S3Ristiviite: 5CGY9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkimen pistoke
Barb koko3 / 8 "
Kehon koko1 / 4 "
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromi
Letkun liitäntäLetku Barb
VaihtotyyppiAutomotive
MateriaaliTeräs
Max. Virtaus27 cfm
Max. Paine500 psi
TiivisteetBuna-N
Temp. alue-40 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi7307923030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBarb kokoKehon kokoMax. VirtausHinta
DIXON J2S2 pneumaattinen letkun väkätulppa, letkun halkaisija 1/4 tuumaa, koko 1/4 tuumaa | AE3DBZ 5CGY8 J2S21 / 4 "1 / 4 "27 cfm€5.45
DIXON J3S3 Pneumaattinen letkun väkätulppa, Letkun halkaisija 3/8 tuumaa, 3/8 tuumaa Koko | AE3DCB 5CGZ0 J3S33 / 8 "3 / 8 "45 cfm€8.79
DIXON E8S8-B Suoraan vaihtoletkun väkätulppa, letkun halkaisija 1 tuumaa, messinkiä | AM4TTH E8S8-B---€45.51
Tarjouspyyntö
DIXON E3S3-B Suoraan vaihtoletkun väkästulppa, letkun halkaisija 3/8 tuumaa, messinkiä | AM8KZU E3S3-B---€10.43
Tarjouspyyntö
DIXON DCP2144L Push-On letkun väkätulppa, 3/8 tuuman koko | BX7DGK DCP2144L---€5.67
Tarjouspyyntö
DIXON E2S2 Suoraan vaihtoletkun väkätulppa, letkun halkaisija 1/4 tuumaa, terästä | BX7DVL E2S2---€10.95
Tarjouspyyntö
DIXON E2S2-B Suoraan vaihtoletkun väkätulppa, letkun halkaisija 1/4 tuumaa, messinkiä | BX7DVM E2S2-B---€11.13
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIXON J2S3 Pneumaattisen letkun väkätulppa, letkun halkaisija 3/8 tuumaa, koko 1/4 tuumaa
€5.20 / yksikkö