DIXON HSS104 Worm Gear Clamp, HSS 4-8/64 Inch Size, 7 Inch Size | CV4JYE 58DK91

DIXON HSS104 Worm Gear Clamp, HSS 4-8/64 Inch Size, 7 Inch Size

Varastossa
Tuote: CV4JYE Malli: HSS104Ristiviite: 58DK91

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6.04 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.3325
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIXON HSS104 Worm Gear Clamp, HSS 4-8/64 Inch Size, 7 Inch Size
€6.04 / yksikkö