Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DIXON DBA11-200 Kuivairrotussovitin 2-1/2 x 2 tuumaa 150psi | AE3CWN 5CGH1

DIXON DBA11-200 kuivairrotussovitin 2-1/2 x 2 tuumaa 150psi

Varastossa
Tuote: AE3CWN Malli: DBA11-200Ristiviite: 5CGH1
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
€360.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrrota kuiva-adapteri
Rungon materiaaliSinkki / alumiini
Yhteyden tyyppiUrosadapteri x FNPT
Kytkimen koko2.5 "
Kytkimen tyyppiA
TiivistemateriaaliBuna-N
Max. Paine150 psi
Putken koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.215
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoMax. PainePutken kokoHinta
DIXON DBA11-150 Kuivairrotussovitin 2 x 1-1/2 tuumaa 210psi | AE3CWM 5CGH0 DBA11-1502"210 psi1.5 "€332.05
DIXON DBA11-300 kuivairrotussovitin 4 x 3 tuumaa 120 Psi | AE3CWP 5CGH2 DBA11-3004"120 psi3"€698.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIXON DBA11-200 kuivairrotussovitin 2-1/2 x 2 tuumaa 150psi
€360.41 / yksikkö