Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DIXON DBA11-300 kuivairrotussovitin 4 x 3 tuumaa 120 Psi | AE3CWP 5CGH2

DIXON DBA11-300 kuivairrotussovitin 4 x 3 tuumaa 120 Psi

Varastossa
Tuote: AE3CWP Malli: DBA11-300Ristiviite: 5CGH2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€773.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrrota kuiva-adapteri
Rungon materiaaliSinkki / alumiini
Yhteyden tyyppiUrosadapteri x FNPT
Kytkimen koko4"
Kytkimen tyyppiA
TiivistemateriaaliBuna-N
Max. Paine120 psi
Putken koko3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.4875
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoMax. PainePutken kokoHinta
DIXON DBA11-150 Kuivairrotussovitin 2 x 1-1/2 tuumaa 210psi | AE3CWM 5CGH0 DBA11-1502"210 psi1.5 "€367.91
DIXON DBA11-200 Kuivairrotussovitin 2-1/2 x 2 tuumaa 150psi | AE3CWN 5CGH1 DBA11-2002.5 "150 psi2"€399.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIXON DBA11-300 kuivairrotussovitin 4 x 3 tuumaa 120 Psi
€773.85 / yksikkö