Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STEELMAN TOOLS 50069 Torque Stick Jatke 17mm 45 Ft/lbs. | AB4QPV 20C902

STEELMAN TOOLS 50069 Torque Stick Jatke 17mm 45 Ft/lbs.

Varastossa
Tuote: AB4QPV Malli: 50069Ristiviite: 20C902

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMomenttitikun jatke
VäriTummanvihreä
Aseman koko1 / 2 "
Pituus7.875 "
MateriaaliChrome Vanadium
Palojen lukumäärä1
Koko17mm
Vääntömomentti45 jalkaa.
Toimintamomentti (Newton-mittari)61

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8467920090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräPituusKokoVääntömomenttiHinta
STEELMAN TOOLS 50067 Torque Stick Jatke 19mm 65 Ft/lbs. | AB4QPX 20C904 50067KeltainenMomenttitikun jatke8.625 "19mm65 jalkaa.€52.41
STEELMAN TOOLS 50058 Momenttitangon jatke 13/16 tuumaa | AB4QPY 20C905 50058Neon keltainenMomenttitikun jatke8.625 "13 / 16 "75 jalkaa.€54.95
STEELMAN TOOLS 50059 Torque Stick Jatke 14mm 75 Ft/lbs. | AB4QPZ 20C906 50059Deep PurpleMomenttitikun jatke8.625 "14mm75 jalkaa.€56.50
STEELMAN TOOLS 50068 Torque Stick Jatke 17mm 80 Ft/lbs. | AB4QQA 20C907 50068punainenMomenttitikun jatke8.625 "17mm80 jalkaa.€56.06
STEELMAN TOOLS 50062 Momenttitangon jatke 13/16 tuumaa | AB4QQC 20C909 50062RuskeaMomenttitikun jatke8.625 "13 / 16 "100 jalkaa/lbs.€58.54
STEELMAN TOOLS 50066 Torque Stick Jatke 19mm 80 Ft/lbs | AB4QQD 20C910 50066sininenMomenttitikun jatke8.625 "19mm80 jalkaa.€54.81
STEELMAN TOOLS 50064 Torque Stick Jatke 19mm 100 Ft/lbs | AB4QQF 20C912 50064HarmaaMomenttitikun jatke8.625 "19mm100 jalkaa/lbs.€54.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STEELMAN TOOLS 50069 Torque Stick Jatke 17mm 45 Ft/lbs.
€52.68 / yksikkö