DIXON 400-DL-SS liitin, 4 tuuman koko, 316 ruostumaton teräs, 150 # ASA-laippa | AB8QDV 26W688

DIXON 400-DL-SS-liitin, 4 tuuman koko, 316 ruostumaton teräs, 150 # ASA-laippa

Varastossa
Tuote: AB8QDV Malli: 400-DL-SSRistiviite: 26W688

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,329.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippaliitin
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Yhteyden tyyppiNaarasliitin x 150 paunaa laippa
Kytkimen koko4"
Kytkimen tyyppiDL
TiivistemateriaaliBuna-N
Max. Paine100 psi
Putken koko4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.0975
Laivan korkeus (cm)23.11
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliHinta
DIXON 400-DL-AL alumiiniliitin x 150# ASA Laippa | AB8QDR 26W685 400-DL-ALAlumiini€458.44
DIXON 400-DLT-AL Snaptite FF -liitin, pyöreä säiliöauton laippa | AN2TBU 400-DLT-AL-€243.52
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIXON 400-DL-SS-liitin, 4 tuuman koko, 316 ruostumaton teräs, 150 # ASA-laippa
€1,329.48 / yksikkö