Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DIXON 400-DL-AL alumiiniliitin x 150# ASA Laippa | AB8QDR 26W685

DIXON 400-DL-AL alumiiniliitin x 150# ASA-laippa

Varastossa
Tuote: AB8QDR Malli: 400-DL-ALRistiviite: 26W685

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€507.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippaliitin
Rungon materiaaliAlumiini
Yhteyden tyyppiNaarasliitin x 150 paunaa laippa
Kytkimen koko4"
Kytkimen tyyppiDL
TiivistemateriaaliBuna-N
Max. Paine100 psi
Putken koko4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.7125
Laivan korkeus (cm)23.62
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)23.11
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliHinta
DIXON 400-DL-SS liitin, 4 tuuman koko, 316 ruostumaton teräs, 150 # ASA-laippa | AB8QDV 26W688 400-DL-SSRuostumaton teräs€1,438.29
DIXON 400-DLT-AL Snaptite FF -liitin, pyöreä säiliöauton laippa | AN2TBU 400-DLT-AL-€142.86
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIXON 400-DL-AL alumiiniliitin x 150# ASA-laippa
€507.95 / yksikkö