Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 9871PK Pann pääruuvi, #8 reiän koko, 3/4 tuumaa pituus, Phillips, 50 pk | AD3PCX 40K727

DISCO 9871PK astiapääruuvi, #8 reiän koko, 3/4 tuuman pituus, Phillips, 50 pk

Varastossa
Tuote: AD3PCX Malli: 9871PKRistiviite: 40K727

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.14 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeltiruuvi
Drive TypePhillips
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Pää Dia.3 / 8 "
Pään korkeus1 / 8 "
Head TypePannun pää
Pituus3 / 4 "
MateriaaliTeräs
Koko#8
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318152000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 9871PK astiapääruuvi, #8 reiän koko, 3/4 tuuman pituus, Phillips, 50 pk
€18.14 /pakkaus