Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 9380PK Pidike, Nylon, 7mm Niitti Halk., 15mm Pituus, 50Pk | AD3NZC 40K639

DISCO 9380PK pidike, nailon, 7 mm niitti, pituus 15 mm, 50 pk

Varastossa
Tuote: AD3NZC Malli: 9380PKRistiviite: 40K639

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.34 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNailonkiinnikkeet
VäriVihreä
Pää Dia.15mm
Pään korkeus2mm
Head TypePyöreä
Reiän koko7mm
Niitti Dia.7mm
Niitin pituus15mm
NiittimateriaaliNylon
Niitin tyyppiOven verhoilupaneeli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8708998175
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 9380PK pidike, nailon, 7 mm niitti, pituus 15 mm, 50 pk
€16.34 /pakkaus