Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 9118PK Blind Rivet, Dome, Alumiini, 1/8 tuuman niitti halk., 50Pk | AD3PGV 40K818

DISCO 9118PK Blind niitti, kupoli, alumiini, 1/8 tuuman niitti, halkaisija 50 pk

Varastossa
Tuote: AD3PGV Malli: 9118PKRistiviite: 40K818

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti
Grip-alue1/16 "- 1/8"
Pää Dia.3 / 8 "
Head TypeKupoli
Reiän koko1 / 8 "
Karan materiaaliTeräs
Niitti Dia.1 / 8 "
Niitin pituus3 / 8 "
NiittimateriaaliAlumiini
Niitin tyyppiSokea niitti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7616103000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 9118PK Blind niitti, kupoli, alumiini, 1/8 tuuman niitti, halkaisija 50 pk
€13.41 /pakkaus