Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 5761PK Uppotettu soikea ruuvi, #8 koko, 1 tuuman pituus, 100 pk | AD3PDE 40K734

DISCO 5761PK Uppotettu soikea ruuvi, koko nro 8, pituus 1 tuuma, 100 pk

Varastossa
Tuote: AD3PDE Malli: 5761PKRistiviite: 40K734

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.52 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeltiruuvi
Drive TypePhillips
Suorittaa loppuunkromi
Pää Dia.5 / 16 "
Pään korkeus1 / 16 "
Head TypeUpotettu soikea
Pituus1"
MateriaaliTeräs
Koko#8
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi7318152000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 5761PK Uppotettu soikea ruuvi, koko nro 8, pituus 1 tuuma, 100 pk
€28.52 /pakkaus