Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 5753PK mutteri laaja valikoima, #14 kierrekoko, 1-1/16 tuuman pituus, 25 pk | AD3PBB 40K684

DISCO 5753PK mutteri laaja valikoima, #14 kierrekoko, 1-1/16 tuumaa, 25 pk

Varastossa
Tuote: AD3PBB Malli: 5753PKRistiviite: 40K684
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
€7.15 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUra
PerusmateriaaliTeräs
Reikän keskipaneeli reunaan5 / 8 "
Dia / kierteen koko#14
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Paneelin paksuus0.025 - 0.150 "
Korkeus5 / 16 "
Pituus1 1 / 16 "
MateriaaliTeräs
MutteriU-tyyppinen jousimutteri
ShapeU
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.017 "
TyyppiLaaja valikoima
Leveys11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi7318160000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 5753PK mutteri laaja valikoima, #14 kierrekoko, 1-1/16 tuumaa, 25 pk
€7.15 /pakkaus