Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAZYPOWER 50624/BAG5 värähtelevä metalliterä Pk5 | AG3EPJ 32ZV25

EAZYPOWER 50624/BAG5 värähtelevä metalliterä Pk5

Varastossa
Tuote: AG3EPJ Malli: 50624/BAG5Ristiviite: 32ZV25

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVärähtelevä metalliterä
MateriaaliBi-metalli
Palojen lukumäärä5
Kokonaispituus4"
Koko7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8202990000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPalojen lukumääräKokonaispituusKokoHinta
EAZYPOWER 50623 Oskilloiva metalliterä Bi-metal 3/8 tuumaa | AG3EPG 32ZV22 50623Bi-metalli13.5 "3 / 8 "€17.12
EAZYPOWER 50624 Oskilloiva metalliterä Bi-metal 7/8 tuumaa | AG3EPH 32ZV24 50624Bi-metalli14"7 / 8 "€18.52
EAZYPOWER 50625 Värähtelevä metalliterä Bi-metalli 1-1/8 tuumaa | AG3EPK 32ZV26 50625Bi-metalli14"1.125 "€18.09
EAZYPOWER 50625 / BAG5 Oskilloiva metalliterä Bi-metal 4 tuuman Pk5 | AG3EPL 32ZV27 50625 / BAG5Bi-metalli54"1.125 "€85.09
EAZYPOWER 50630 Värähtelevä metalliterä Bi-metalli 1-1/4 tuumaa | AG3EPW 32ZV36 50630Bi-metalli14"1.25 "€23.11
EAZYPOWER 50630 / BAG5 Oskilloiva metalliterä 1-1 / 4 tuuman Pk5 | AG3EPX 32ZV37 50630 / BAG5Bi-metalli54"1.25 "€106.64
EAZYPOWER 50631 Oskilloiva metalliterä Bi-metal 1-3 / 4 tuumaa | AG3EPY 32ZV38 50631Bi-metalli14"1.75mm€30.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAZYPOWER 50624/BAG5 värähtelevä metalliterä Pk5
€85.09 / yksikkö