Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 5648PK Pidike, Musta, Nylon, 10mm Reikäkoko, 30mm Pituus, 50Pk | AD3NWL 40K577

DISCO 5648PK pidike, musta, nailon, 10 mm reiän koko, 30 mm pituus, 50 pk

Varastossa
Tuote: AD3NWL Malli: 5648PKRistiviite: 40K577

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.94 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNailonkiinnikkeet
VäriMusta
Grip-alue0.040 - 0.790 "
Pää Dia.22mm
Pään korkeus4mm
Head TypePyöreä
Reiän koko10mm
Niitti Dia.10mm
Niitin pituus30mm
NiittimateriaaliMusta nailonia
Niitin tyyppiretainer

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8708998175
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 5648PK pidike, musta, nailon, 10 mm reiän koko, 30 mm pituus, 50 pk
€22.94 /pakkaus