Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 2121PK ristikkoruuvi, 1/4-14 koko, 3/4 tuuman pituus, Phillips, 50 pk | AD3PDX 40K750

DISCO 2121PK ristikkoruuvi, 1/4-14 koko, 3/4 tuuman pituus, Phillips, 50 pk

Varastossa
Tuote: AD3PDX Malli: 2121PKRistiviite: 40K750

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeltiruuvi
Drive TypePhillips
Suorittaa loppuunKirkas sinkki
Pää Dia.9 / 16 "
Pään korkeus3 / 16 "
Head Typesitoa
Pituus3 / 4 "
MateriaaliTeräs
Koko1 / 4-14 "
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318159000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 2121PK ristikkoruuvi, 1/4-14 koko, 3/4 tuuman pituus, Phillips, 50 pk
€16.46 /pakkaus