Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 2111PK pidike, musta, nailon, 6.3 mm niitti halk., 18 mm pituus, 50 pk | AD3NWW 40K586

DISCO 2111PK pidike, musta, nailon, 6.3 mm niitin halkaisija, 18 mm pituus, 50 pk

Varastossa
Tuote: AD3NWW Malli: 2111PKRistiviite: 40K586

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.19 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNailonkiinnikkeet
VäriMusta
Pää Dia.32mm
Pään korkeus3mm
Head TypePyöreä
Reiän koko6.3mm
Niitti Dia.6.3mm
Niitin pituus18mm
NiittimateriaaliMusta nailonia
Niitin tyyppiHupun eristys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8708998175
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 2111PK pidike, musta, nailon, 6.3 mm niitin halkaisija, 18 mm pituus, 50 pk
€15.19 /pakkaus