Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 1930PK pidike, musta, nailon, 1/4 tuuman reiän koko, 3/4 tuuman pituus, 25 pk | AD3NWZ 40K589

DISCO 1930PK pidike, musta, nailon, reiän koko 1/4 tuumaa, pituus 3/4 tuumaa, 25 pk

Varastossa
Tuote: AD3NWZ Malli: 1930PKRistiviite: 40K589

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNailonkiinnikkeet
VäriMusta
Pää Dia.1.625 "
Pään korkeus1 / 16 "
Head TypePyöreä
Reiän koko1 / 4 "
Niitti Dia.1 / 4 "
Niitin pituus3 / 4 "
NiittimateriaaliMusta nailonia
Niitin tyyppiHupun eristys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8708998175
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 1930PK pidike, musta, nailon, reiän koko 1/4 tuumaa, pituus 3/4 tuumaa, 25 pk
€11.46 /pakkaus