Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 1622PK mutteri, kierteen katkaisu, 20mm leveys, 8mm korkeus, 100pk | AD3PBE 40K687

DISCO 1622PK mutteri, kierteen katkaisu, leveys 20 mm, korkeus 8 mm, 100 pk

Varastossa
Tuote: AD3PBE Malli: 1622PKRistiviite: 40K687

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.88 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUra
Lippiksen värisinkki
Suorittaa loppuunsinkki
Korkeus8mm
MateriaaliTeräs
Nastan koko8mm
TyyppiKierteen leikkaus
Leveys20mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 1622PK mutteri, kierteen katkaisu, leveys 20 mm, korkeus 8 mm, 100 pk
€36.88 /pakkaus