Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 1350PK mutteri laaja valikoima, #8 koko, 13/16 tuumaa pituus, 100pk | AD3PAW 40K679

DISCO 1350PK mutteri laaja valikoima, koko #8, pituus 13/16 tuumaa, 100pk

Varastossa
Tuote: AD3PAW Malli: 1350PKRistiviite: 40K679
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
€23.36 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUra
PerusmateriaaliTeräs
Reikän keskipaneeli reunaan3 / 8 "
Dia / kierteen koko#8
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Paneelin paksuus0.020 - 0.150 "
Korkeus5 / 16 "
Pituus13 / 16 "
MateriaaliTeräs
MutteriU-tyyppinen jousimutteri
ShapeU
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.017 "
TyyppiLaaja valikoima
Leveys9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.288
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318160000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 1350PK mutteri laaja valikoima, koko #8, pituus 13/16 tuumaa, 100pk
€23.36 /pakkaus