Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 10684PK kuusiopuolinen ruuvi, teräs, M4.2-1.41 kierrekoko, 30mm pituus, 15pk | AD3PCW 40K726

DISCO 10684PK kuusiokoloruuvi, teräs, M4.2-1.41 kierrekoko, 30 mm pituus, 15 pk

Varastossa
Tuote: AD3PCW Malli: 10684PKRistiviite: 40K726

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
Dia / kierteen kokoM4.2-1.41
HalkaisijaM4.2
Drive TypeHex
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Laippa Dia.17mm
Pää Dia.7mm
Pään korkeus3mm
Head TypeHex
pään leveys7mm
Pituus30 "
Pituus pään alla30mm
MateriaaliTeräs
Koko4.2mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus27mm
Kierteen koko1.41mm
Langan tyyliOsittain kierteitetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318152000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 10684PK kuusiokoloruuvi, teräs, M4.2-1.41 kierrekoko, 30 mm pituus, 15 pk
€22.46 /pakkaus