Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 10682PK Kuusiokoloruuvi, Teräs, M6.3-1.81 Halkaisija, 18mm Pituus, 25Pk | AD3PDN 40K742

DISCO 10682PK kuusiopuolinen ruuvi, teräs, M6.3-1.81 halkaisija, 18 mm pituus, 25 pk

Varastossa
Tuote: AD3PDN Malli: 10682PKRistiviite: 40K742

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
Dia / kierteen kokoM6.3 x 1.81
HalkaisijaM6.3
Suorittaa loppuunKeltainen sinkitty
Laippa Dia.22mm
Pään korkeus4mm
Head TypeHex
pään leveys10mm
Pituus18
Pituus pään alla18mm
MateriaaliTeräs
Koko6.3mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus14mm
Kierteen koko1.81mm
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318159000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 10682PK kuusiopuolinen ruuvi, teräs, M6.3-1.81 halkaisija, 18 mm pituus, 25 pk
€26.68 /pakkaus