Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 10459PK Niitti, Nylon, Päällinen, Alumiini, 15/64 tuuman niitti halk., 15Pk | AD3PGU 40K817

DISCO 10459PK niitti, nailon, päällystetty, alumiini, 15/64 tuuman niitti, 15 pk

Varastossa
Tuote: AD3PGU Malli: 10459PKRistiviite: 40K817

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti
Laippa Dia.13.5 mm
Grip-alue1.6 - 6.35mm
Pää Dia.13.5mm
Head TypeKupoli
Reiän koko15 / 64 "
Karan materiaaliTeräs
Niitti Dia.15 / 64 "
Niitin pituus9 / 16 "
NiittimateriaaliAlumiini
Niitin tyyppiNylon päällystetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7616103000
AlkuperämaaJP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 10459PK niitti, nailon, päällystetty, alumiini, 15/64 tuuman niitti, 15 pk
€22.06 /pakkaus