Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 10455PK ristikkoruuvi, #6.3 koko, 16mm pituus, kaksikko, 50pk | AD3PDY 40K751

DISCO 10455PK ristikkoruuvi, koko #6.3, pituus 16 mm, kaksikko, 50 pk

Varastossa
Tuote: AD3PDY Malli: 10455PKRistiviite: 40K751

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.04 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeltiruuvi
Drive Typeduo
Suorittaa loppuunHopea Dacromet
Pää Dia.9 / 16 "
Pään korkeus3 / 16 "
Head Typesitoa
Pituus16
MateriaaliTeräs
Koko#6.3
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318159000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 10455PK ristikkoruuvi, koko #6.3, pituus 16 mm, kaksikko, 50 pk
€28.04 /pakkaus