Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 10064PK Pidike, Musta, Nylon, 6.3mm Reikäkoko, 45mm Pituus, 25Pk | AD3NWC 40K569

DISCO 10064PK pidike, musta, nailon, 6.3 mm reiän koko, 45 mm pituus, 25 pk

Varastossa
Tuote: AD3NWC Malli: 10064PKRistiviite: 40K569

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.18 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNailonkiinnikkeet
VäriMusta
Grip-alue0.120 - 1.575 "
Pää Dia.18mm
Pään korkeus2mm
Head TypePyöreä
Reiän koko6.3mm
Niitti Dia.6.3mm
Niitin pituus45mm
NiittimateriaaliMusta nailonia
Niitin tyyppiretainer

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8708998175
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 10064PK pidike, musta, nailon, 6.3 mm reiän koko, 45 mm pituus, 25 pk
€21.18 /pakkaus