Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISC-LOCK SSG-109 lukkoaluspultti, 7/8 tuuman pultti, ruostumaton teräs, 50 pk | AH7CVD 36RL88

DISC-LOCK SSG-109 lukkoaluslevyn pultti, 7/8 tuuman pultti, ruostumaton teräs, 50 pk

Varastossa
Tuote: AH7CVD Malli: SSG-109Ristiviite: 36RL88

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€256.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin7 / 8 "
Sisällä Dia.0.883 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.10.47 "
Rockwellin kovuusHRC 25
Koko7 / 8 "
Paksuus0.24 "
TyyppiKiila

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)11.68
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISC-LOCK SSG-109 lukkoaluslevyn pultti, 7/8 tuuman pultti, ruostumaton teräs, 50 pk
€256.50 /pakkaus