Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISC-LOCK SSG-103 lukkoaluspultti, 3/8 tuuman pultti, ruostumaton teräs, 200 pk | AH7CUX 36RL82

DISC-LOCK SSG-103 lukkoaluslevyn pultti, 3/8 tuuman pultti, ruostumaton teräs, 200 pk

Varastossa
Tuote: AH7CUX Malli: SSG-103Ristiviite: 36RL82

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€597.14 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin3 / 8 "
Sisällä Dia.0.409 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.0.705 "
Rockwellin kovuusHRC 25
Koko3 / 8 "
Paksuus0.135 "
TyyppiKiila

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISC-LOCK SSG-103 lukkoaluslevyn pultti, 3/8 tuuman pultti, ruostumaton teräs, 200 pk
€597.14 /pakkaus