Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISC-LOCK GDM-111 lukkoaluspultti, 27mm pultti, hiiliteräs, 25 pk | AH7CTW 36RL58

DISC-LOCK GDM-111 lukkoaluslevyn pultti, 27 mm:n pultti, hiiliteräs, 25 pk

Varastossa
Tuote: AH7CTW Malli: GDM-111Ristiviite: 36RL58

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€192.49 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunDelta Protect
Sopii pulttikokoihin27mm
Sisällä Dia.28.96mm
MateriaaliHiiliteräs
Dia ulkopuolella.43.6mm
Rockwellin kovuusHRC 40-55 -kotelo karkaistu
Koko27mm
Paksuus6.5mm
TyyppiKiila

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9979
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISC-LOCK GDM-111 lukkoaluslevyn pultti, 27 mm:n pultti, hiiliteräs, 25 pk
€192.49 /pakkaus