Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISC-LOCK GDM-109 lukkoaluspultti, 22mm pultti, hiiliteräs, 100pk | AH7CTU 36RL56

DISC-LOCK GDM-109 lukkoaluslevyn pultti, 22 mm:n pultti, hiiliteräs, 100 pk

Varastossa
Tuote: AH7CTU Malli: GDM-109Ristiviite: 36RL56

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€406.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunDelta Protect
Sopii pulttikokoihin22mm
Sisällä Dia.22.44mm
MateriaaliHiiliteräs
Dia ulkopuolella.37.3mm
Rockwellin kovuusHRC 40-55 -kotelo karkaistu
Koko22mm
Paksuus6.8mm
TyyppiKiila

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.285
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)16.51
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISC-LOCK GDM-109 lukkoaluslevyn pultti, 22 mm:n pultti, hiiliteräs, 100 pk
€406.90 /pakkaus