HTCCONVEYORS HRT-10 kuljetinpöytä kannettava Bf 13 tuumaa | AC4BAN 2YE11

HTCCONVEYORS Kannettava HRT-10 kuljetinpöytä Bf 13 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4BAN Malli: HRT-10Ristiviite: 2YE11

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€515.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetinpöytä
LaakeritKuulalaakeri
Sängyn syvyys2.5 "
Sängyn pituus1-27 / 64 jalkaa
Sängyn materiaaliTeräs
Sängyn leveys14-43 / 64 "
Rullaväli keskeltä keskelle4"
Kehyksen viimeistelyPuuteroitu
KehysmateriaaliTeräs
Korkeudensäätö26-1/2" to 43-1/2"
Jalat yksikköä kohti1
Kantavuus500 lb
Rullien lukumäärä5
Rulla Dia.1.375 "
RullamateriaaliGalvanisoitu teräs
Osio KuvausKannettava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.15
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)39.12
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HTCCONVEYORS HRT-90 kuljetinpöytä kannettava Bf 22 tuumaa | AC4BAP 2YE12 HRT-90€1,072.30
HTCCONVEYORS HRT-70 kuljetinpöytä kannettava Bf 13 tuumaa | AD7LMT 4FE14 HRT-70€857.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HTCCONVEYORS Kannettava HRT-10 kuljetinpöytä Bf 13 tuumaa
€515.93 / yksikkö