Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISC-LOCK GDM-106 lukkoaluspultti, 14mm pultti, hiiliteräs, 100pk | AH7CTQ 36RL53

DISC-LOCK GDM-106 lukkoaluslevyn pultti, 14 mm:n pultti, hiiliteräs, 100 pk

Varastossa
Tuote: AH7CTQ Malli: GDM-106Ristiviite: 36RL53

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€148.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunDelta Protect
Sopii pulttikokoihin14mm
Sisällä Dia.14.53mm
MateriaaliHiiliteräs
Dia ulkopuolella.28.7mm
Rockwellin kovuusHRC 40-55 -kotelo karkaistu
Koko14mm
Paksuus4.45mm
TyyppiKiila

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16.51
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISC-LOCK GDM-106 lukkoaluslevyn pultti, 14 mm:n pultti, hiiliteräs, 100 pk
€148.98 /pakkaus