DINEX DXICT20 alusta Toimituskärry, mukana 20 alustaa | AE8EKW 6CRK0

DINEX DXICT20 Tray -toimituskärry, mukana 20 alustaa

Varastossa
Tuote: AE8EKW Malli: DXICT20Ristiviite: 6CRK0

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,205.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarjottimen ostoskori
Pyörän tyyppi(2) 5 "kiinteä, (2) 5" kääntyvä jarruilla
VäriHopea
Oven leveys22 1 / 2 "
Ulkomitat L x S x K23-3/4 x 34-1/4 x 65-1/4
Sisäisen kaapin mitat L x S x K20 1/2 x 31 x 54 1/3
MateriaaliRuostumaton teräs
Osastojen lukumäärä1
Lokeron koko (tuumaa)14 x 18 tai 15 x 20
Lokerot ostoskoria / lokeroa kohti20/20
Tarjottimet kiskoa / kiskoväliä kohti2/5 1/4 "
Tyyppioheinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 132.75
Laivan korkeus (cm)165.74
Laivan pituus (cm)60.33
Laivan leveys (cm)87
HS-koodi8419819080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän tyyppiOven leveysOsastojen lukumääräTyyppiHinta
DINEX DXICT6S tarjotinkärry 6 tarjotinta | AE8EKK 6CRJ0 DXICT6S5 "kääntyvä16 "1oheinen€4,476.61
DINEX DXICT7S tarjotinkärry 7 tarjotinta | AE8EKL 6CRJ1 DXICT7S5 "kääntyvä16 "1oheinen€4,552.49
DINEX DXICT8S tarjotinkärry 8 tarjotinta | AE8EKM 6CRJ2 DXICT8S5 "kääntyvä16 "1oheinen€4,913.33
DINEX DXICT10S tarjotinkärry 10 tarjotinta | AE8EKN 6CRJ3 DXICT10S5 "kääntyvä16 "1oheinen€5,499.43
DINEX DXICT10 tarjotinkärry 20 1 / 2x31 10 lokeroa | AE8EKP 6CRJ4 DXICT10(2) 5 "kiinteä, (2) 5" kääntyvä jarruilla16 "1oheinen€4,654.51
DINEX DXICTPT10 -alustan kuljetuskori kulkee 10 lokeron läpi | AE8EKQ 6CRJ5 DXICTPT10(2) 5 "kiinteä, (2) 5" kääntyvä jarruilla22 1 / 2 "1Ohita oven läpi€5,573.53
DINEX DXICT12 tarjotinkärry suljettu 12 lokeroa | AE8EKR 6CRJ6 DXICT12(2) 5 "kiinteä, (2) 5" kääntyvä jarruilla22 1 / 2 "1oheinen€5,066.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DINEX DXICT20 Tray -toimituskärry, mukana 20 alustaa
€6,205.54 / yksikkö