DINEX DX5CBPB02 Leipälevy 5 1/2 tuumaa - pakkaus 36 | AE8EKE 6CRE0

DINEX DX5CBPB02 leipälautanen 5 1/2 tuumaa - 36 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE8EKE Malli: DX5CBPB02Ristiviite: 6CRE0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€221.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeipälevy
VäriCrème White
Halkaisija5 1 / 2 "
MateriaaliKiina
Kokonaiskorkeus5 / 8 "
Kokonaispituus5 1 / 2 "
kokonaisleveys5 1 / 2 "
Kestävä lämpötila. (Astetta F)200
Temp. vastus200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.821
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi6911108010
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DINEX DX5CBPB02 leipälautanen 5 1/2 tuumaa - 36 kpl pakkaus
€221.29 / yksikkö