DINEX DX1173X100 kuivaus- ja säilytysvaunu 40 tuuman leveät kupolit | AH9QKW 40XC30

DINEX DX1173X100 kuivaus- ja säilytyskärry, 40 tuuman leveyskuvut

Tuote: AH9QKW Malli: DX1173X100Ristiviite: 40XC30
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€7,249.96 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuivaus- ja säilytyskori
Rullamateriaalipolyolefiini
Pyörän koko5"
Pyörän tyyppiKääntyvä alusta
VäriRuostumaton teräs
Syvyys20.25 "
Hyllyjen välinen etäisyys15 "
Mitata14
Korkeus73 "
Omistaakupolit
Kantavuus40 lb
MateriaaliRuostumaton teräs
Hyllyjen lukumäärä5
Aikavälien lukumäärä0
HyllymateriaaliRuostumaton teräs
Hyllyn leveys40 "
Leveys40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 68.4936
Laivan korkeus (cm)185.42
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)51.44
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyn leveysLeveysHinta
DINEX DX1173X50 kuivaus- ja säilytysvaunu 19-1 / 2 tuuman leveä kupoli | AH9QJN 40XA98 DX1173X5019.5 "19.5 "€5,322.31
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DINEX DX1173X100 kuivaus- ja säilytyskärry, 40 tuuman leveyskuvut
€7,249.96 / yksikkö