Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE-CO 61606 mutteri, 12L14 luokka musta oksidi, M20 X 2.5 kierrekoko | AC4CAU 2YJD4

TE-CO 61606 mutteri, 12L14 luokka musta oksidi, M20 x 2.5 kierrekoko

Varastossa
Tuote: AC4CAU Malli: 61606Ristiviite: 2YJD4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippamutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM20 x 2.5
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Luokka2
Korkeus30mm
Materiaali12L14 Teräs
Rockwellin kovuus85-90 Rockwell 15N-asteikolla
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea
Kiertyyppimetrinen
Leveys25mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE-CO 61606 mutteri, 12L14 luokka musta oksidi, M20 x 2.5 kierrekoko
€12.68 / yksikkö