Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DINEX DX107708 eristetty pohja vihreä - 12 kpl pakkaus | AE7ZZX 6CAZ7

DINEX DX107708 eristetty pohja vihreä - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE7ZZX Malli: DX107708Ristiviite: 6CAZ7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€404.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty pohja
VäriHunter Green
Halkaisija9.5 "
MateriaaliMuovi
Kokonaiskorkeus1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.99
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3924102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaMateriaaliKokonaiskorkeusTyyppiHinta
DINEX DX107703 Eristetty pohja Onyx - pakkaus 12 | AE7ZZQ 6CAZ1 DX107703onyksi9.5 "Muovi1.75 "--
Tarjouspyyntö
DINEX DX107761 Eristetty karpalo - pakkaus 12 | AE7ZZT 6CAZ3 DX107761Karpalo9.5 "Muovi1.75 "-€408.98
DINEX DX107750 eristetty pohja Sininen - 12 kpl pakkaus | AE7ZZU 6CAZ4 DX107750Midnight Blue9.5 "Muovi1.75 "-€408.98
DINEX DX107731 Eristetty pohja Latte - Pakkaus 12 | AE7ZZV 6CAZ5 DX107731Maito9.5 "Muovi1.75 "-€408.98
DINEX DX107784 eristetty pohjasalvia - 12 kpl pakkaus | AE7ZZZ 6CAZ9 DX107784Salvia9.5 "Muovi1.75 "-€408.98
DINEX DXCBE23 eristetty pohja Cool 9 tuuman halkaisija harmaa PK12 | AH9QJU 40XC04 DXCBE23Harmaa9"-1 57 / 64 "Viileä€461.61
DINEX DXTMP1097A Eristetty pohjavaha 9 tuuman halkaisija SS PK12 | AH9QJY 40XC08 DXTMP1097ARuostumaton teräs9"Ruostumaton teräs1 57 / 64 "Vaha€1,579.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DINEX DX107708 eristetty pohja vihreä - 12 kpl pakkaus
€404.43 / yksikkö