DINEX DX107703 Eristetty pohja Onyx - pakkaus 12 | AE7ZZQ 6CAZ1

DINEX DX107703 Eristetty pohja onyx - 12 kpl pakkaus

Tuote: AE7ZZQ Malli: DX107703Ristiviite: 6CAZ1

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty pohja
Värionyksi
Halkaisija9.5 "
MateriaaliMuovi
Kokonaiskorkeus1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.79
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3924102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaMateriaaliKokonaiskorkeusTyyppiHinta
DINEX DX107761 Eristetty karpalo - pakkaus 12 | AE7ZZT 6CAZ3 DX107761Karpalo9.5 "Muovi1.75 "-€408.98
DINEX DX107750 eristetty pohja Sininen - 12 kpl pakkaus | AE7ZZU 6CAZ4 DX107750Midnight Blue9.5 "Muovi1.75 "-€408.98
DINEX DX107731 Eristetty pohja Latte - Pakkaus 12 | AE7ZZV 6CAZ5 DX107731Maito9.5 "Muovi1.75 "-€408.98
DINEX DX107708 eristetty pohja vihreä - 12 kpl pakkaus | AE7ZZX 6CAZ7 DX107708Hunter Green9.5 "Muovi1.75 "-€404.43
DINEX DX107784 eristetty pohjasalvia - 12 kpl pakkaus | AE7ZZZ 6CAZ9 DX107784Salvia9.5 "Muovi1.75 "-€408.98
DINEX DXCBE23 eristetty pohja Cool 9 tuuman halkaisija harmaa PK12 | AH9QJU 40XC04 DXCBE23Harmaa9"-1 57 / 64 "Viileä€461.61
DINEX DXTMP1097A Eristetty pohjavaha 9 tuuman halkaisija SS PK12 | AH9QJY 40XC08 DXTMP1097ARuostumaton teräs9"Ruostumaton teräs1 57 / 64 "Vaha€1,579.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DINEX DX107703 Eristetty pohja onyx - 12 kpl pakkaus