Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DIGILOCK ATV-619-01-01-GR01 Jaetun käytön näppäimistölukot ilman vetokahvaa | AD7TVL 4GGZ1

DIGILOCK ATV-619-01-01-GR01 Yhteiskäyttöiset näppäimistölukot ilman vetokahvaa

Varastossa
Tuote: AD7TVL Malli: ATV-619-01-01-GR01Ristiviite: 4GGZ1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€242.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen avaimeton lukko
Akun3-5 vuotta
Oven paksuus0.00 - 0.10 "
Tapahtuman tarkastuspolkuEi eristetty
Suorittaa loppuunHarjattu nikkeli
KäsiEi käsin
Kahvan tyyppiEi eristetty
Salvan pituus0.50 "
Maks. Käyttäjäkoodit1
Ulkosyvyys0.61 "
Ulkopuolella3.92 "
Ulkopuolinen leveys1.37 "
Virtalähde(4) AA-paristot
TyyppiIlman kahvaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven paksuusKahvan tyyppiUlkopuolellaUlkopuolinen leveysVirtalähdeTyyppiHinta
DIGILOCK ATS-619-01-01-GR01 Jaetun käytön näppäimistölukot ilman vetokahvaa | AD7TVG 4GGY2 ATS-619-01-01-GR010.00 - 0.10 "Ei eristetty2.87 "2.14 "(2) AA-paristotIlman kahvaa€249.77
DIGILOCK ATS-619-01-21-GR01 Jaetun käytön näppäimistö Lukitsee vakionäppäimistön | AD7TVH 4GGY3 ATS-619-01-21-GR010.00 - 0.10 "Pohja vedä3.87 "2.14 "(2) AA-paristotKahvalla€249.77
DIGILOCK ATS-619-01-0D-GR01 Jaetun käytön näppäimistölukot ilman vetokahvaa | AD7TVJ 4GGY4 ATS-619-01-0D-GR010.68 - 0.85 "Ei eristetty2.87 "2.14 "(2) AA-paristotIlman kahvaa€249.77
DIGILOCK ATS-619-01-2D-GR01 Jaetun käytön näppäimistö Lukitsee vakionäppäimistön | AD7TVK 4GGY5 ATS-619-01-2D-GR010.68 - 0.85 "Pohja vedä3.87 "2.14 "(2) AA-paristotKahvalla€262.12
DIGILOCK ATV-619-01-21-GR01 Jaetun käytön näppäimistö Lukitsee pystysuoran näppäimistön | AD7TVM 4GGZ2 ATV-619-01-21-GR010.00 - 0.10 "Pohja vedä4.94 "1.37 "(4) AA-paristotKahvalla€256.62
DIGILOCK ATV-619-01-0D-GR01 Jaetun käytön näppäimistölukot ilman vetokahvaa | AD7TVN 4GGZ3 ATV-619-01-0D-GR010.68 - 0.85 "Ei eristetty3.92 "1.37 "(4) AA-paristotIlman kahvaa€242.90
DIGILOCK ATV-619-01-2D-GR01 Jaetun käytön näppäimistö Lukitsee pystysuoran näppäimistön | AD7TVP 4GGZ4 ATV-619-01-2D-GR010.68 - 0.85 "Pohja vedä4.94 "1.37 "(4) AA-paristotKahvalla€242.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIGILOCK ATV-619-01-01-GR01 Yhteiskäyttöiset näppäimistölukot ilman vetokahvaa
€242.90 / yksikkö