Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DICKSON P222-kartantallennin kynät, punainen, 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB2GKP Malli: P222Ristiviite: 1LXJ5
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
€84.05 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarttanauhurin kynät
Väripunainen
Ink Colorpunainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9025900000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Dickson P222 karttatallentimen kynä on suunniteltu tarkkuusmittaussovelluksiin. Se on yleinen laadunvalvontaprosesseissa valmistus- ja materiaalinkäsittelyteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Siinä on punainen muste, joka maksimoi tulostettujen lämpötilalukemien näkyvyyden paperikaaviolle.
  • Siinä on synteettinen rakenne kestävyyden ja vuotamattoman toiminnan takaamiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Pyöreät kaaviot: Näitä kaavioita käytetään karttatallentimen kynien kanssa lämpötilalukemien tulostamiseen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Ovatko Dickson-karttojen tallentimen kynät uudelleentäytettäviä?

V. Näissä kynissä on rajoitettu määrä mustetta, eikä niitä tule täyttää uudelleen musteen käytön jälkeen. Ne pitäisi vaihtaa.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa karttatallentimen kyniä?

A.

  • Varmista yhteensopivuus tallentimen mallin kanssa.
  • Valitse pysyvä tai pyyhittävä muste.
  • Valitse datakoodaukseen erivärisiä kyniä.
  • Tarkista lämpötilan kestävyys.
  • Harkitse pitkäikäisyyttä ja vaihtotiheyttä.
  • Aseta etusijalle luotettavien merkkien kynät.

K. Kuinka puhdistan ja huoltan tämän karttatallentimen kynän?

A.

  • Katkaise virta ennen puhdistusta.
  • Käytä mietoja puhdistusaineita ja pehmeää liinaa.
  • Vältä nesteiden ruiskuttamista ja käytä kosteaa liinaa.
  • Puhdista säännöllisesti pölyn kertymisen estämiseksi.
  • Tarkista liikkuvien osien esteiden tai kulumisen varalta.

K. Milloin minun pitäisi vaihtaa Dickson P222 -karttatallennin?

A.

  • Toistuvia epätarkkuuksia lukemissa.
  • Näkyviä vaurioita tai merkittävää kulumista.
  • Vanhentunut tekniikka verrattuna uudempiin malleihin.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DICKSON P222-kartantallennin kynät, punainen, 6 kpl pakkaus
€84.05 /pakkaus