Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DICKSON C181 -paperikartta, 4 tuumaa, -30 - 50 astetta. C, 7 päivän tallennus, 60 kpl pakkaus | AB4GMW 1XWJ1

DICKSON C181 paperikartta, 4 tuumaa, -30 - 50 astetta C, 7 päivän tallennus, 60 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4GMW Malli: C181Ristiviite: 1XWJ1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.18 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä paperikaavio
Kaavion koko (tuumaa)4
alue-30-50 astetta C.
Tallennusaika7 päivä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi4823400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaavion koko (tuumaa)alueTallennusaikaPkg. MääräHinta
DICKSON C012 -paperikartta, 4 tuumaa, 0 - 100 alue, 7 päivän tallennus, 60 kpl pakkaus | AB2GKR 1LXJ7 C01240-100 astetta F.7 päivä60€85.18
DICKSON C010 -paperikartta, 4 tuumaa, alue 0 - 100, 24 tunnin tallennus, 60 kpl pakkaus | AB2GKT 1LXJ8 C01040-100 astetta F.24 tuntia.60€85.18
DICKSON C017 -paperikartta, 4 tuumaa, -20 - 120 astetta. F, 7 päivän tallennus, 60 kpl pakkaus | AB2GKU 1LXJ9 C017420-120 astetta F.7 päivä60€85.18
DICKSON C026 -paperikartta, 4 tuumaa, 0 - 200 psi, 24 tunnin tallennus, 60 kpl pakkaus | AB2GKV 1LXK1 C02640 - 200 psi24 tuntia.60€85.18
DICKSON C015 -paperikartta, 4 tuumaa, -20 - 120 astetta. F, 24 tunnin tallennus, 60 kpl pakkaus | AB2GKW 1LXK2 C015420-120 astetta F.24 tuntia.60€85.18
DICKSON C036 -paperikartta, 4 tuumaa, 0 - 300 psi, 7 päivän tallennus, 60 kpl pakkaus | AB2GKX 1LXK3 C03640 ja 3007 päivä60€74.20
DICKSON C040 -paperikartta, 4 tuumaa, 0 - 200 psi, 7 päivän tallennus, 60 kpl pakkaus | AB2GLA 1LXK6 C04040 - 200 psi7 päivä60€85.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DICKSON C181 paperikartta, 4 tuumaa, -30 - 50 astetta C, 7 päivän tallennus, 60 kappaleen pakkaus
€85.18 /pakkaus